Beli Jet Cleaner Machine di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CRC CO Contact CleanerDeskripsi:Pembersih contact cleaner yang tidak mengandung zat berbahaya : VOC, Non-Chlorinated, Non-Flammable, Plastic Safe, NSF K2 registered.atribut:
- Appearance: Colorless Volatile Liquid
- Yuri Glass Cleaner Jerry CanDeskripsi:Cairan pembersih serbaguna yang berfungsi dapat menghilangkan lemak,noda,telapak tangan juga menghasilkan lapisan film untuk melindungi dan memberi cahaya jernih serta perasaan licin pada kaca dan perabot lainnya.atribut:
- Packaging: Jerry Can
- Scent: Fresh Blue
- Volume (ml): 3700
- CRC QD Electronic CleanerDeskripsi:QD ELECTRONIC CLEANER, 4.5 WT OZModel#: 05101DESCRIPTION:A petroleum distillate / alcohol based precision cleaner designed as an alternative to CFC based cleaners. Ideal for apps where lower flashpoint materials can be tolerated. Cost effective, plastic safe & residue free.APPLICATIONS:Circuit breakers, circuits, coin mechanisms, computer components, contacts, electronics, fiberglass, flux removal, sockets, lighting, plastics, nylon, plugs, relay switches, PVC, PTFE, tape heads, terminals.atribut:
- Net Fill: 4.5 Wt Oz
- CRC NF Contact CleanerDeskripsi:Extra strength precision electronic cleaning solventDescription:CRC NF Contact Cleaner is a revolutionary precision cleaning solvent. It is chemically stable and evaporates rapidly. It has no flash point and leaves no residue. NF Contact Cleaner instantly removes grease , oil, dirt, flux and other contaminants. This product is chemically stable, non-conductive and non-corrosive. It does not contain CFC 113 or Methyl Chloroform. Non-flammable. MAY BE HARMFUL TO SOME PLASTICS.atribut:
- Size: 400g aerosol
- RYU Vacuum CleanerDeskripsi:Vacuum Cleaner RVC20L is One of The Best Dry Vacuum Cleaner. Requires 800W Electricity to Produce Suction Power of More Than 15Kpa. With a Capacity of 20L Tank, Suitable For Use in All Rooms of The House.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- K3L License: Yes
- Sharp Vacuum CleanerDeskripsi:Sharp Vacuum Cleaner 400 Watt EC8305 memiliki desain yang trendy dengan lapisan berkilau.Dilengkapi dengan kontrol daya yang sangat efisien dalam membersihkan ruangan anda. Pengaturan kontrol daya ini dalam membuat anda secara optimal dalam membersihkan ruangan anda. Nozzle 2 arah memungkinkan anda untuk memilih nozzle yang dapat disesuaikan dengan kondisi lantai anda. Dapat menjangkau tempat-tempat yang sulit dengan body yang kompak sehingga membuat anda nyaman dalam membersihkan ruangan anda. Roda karet yang halus, membuat Sharp Vacuum Cleaner 400 Watt EC8305 dapat mengikuti keadaan lantai anda yang tidak rata sekalipun sehingga tidak menimbulkan suara-suara yang berisik sekalipun anda menggesernya, jadi anda dapat dengan leluasa dan santai membersihkan ruangan anda dengan nyaman.atribut:
- Nozzle: 2
- Power (W): 400
- Cable Length (m): 5
- Voltage (V/Hz): 200-240/50
- Bagged: Yes
- Dimensions (LxWxH) (cm): 45.5x31x27.5
- TRUSCO Engine Cleaneratribut:
- Abstract: Duster Combined Use Type
- Accessories: Standard Vinyl Tube 1.5m (with strainer)
- Air Intake: G1/4
- Tube Connection Caliber (mm): 5.5 (Cleaning Liquid)
- Weight (g): 375
- Nozzle diameter (mm): 2
- Purpose of Use: Cleaning of machine, engines, etc.
- REXCO 18 Specialist Contact CleanerDeskripsi:REXCO 18 Specialist Contact Cleaner dapat digunakan:-Membersihkan komponen elektrik-Tidak meninggalkan residu dan cepat kering-Tidak menghantarkan listrik-Menghambat terjadinya korosiKelebihan: -Daya bersih 2x lebih efektif-Penguapan 2x lebih cepat
- Brite Cleaner Low Speed PolisherDeskripsi:- It is super high power air-cooling motor and the double-capacitor design allow a safer operation- It provides a strong power output- It has multiple functions such as carpet and floor cleaning, wax removing, low-speed polishing, floor crystal treatment and renewingatribut:
- Type: 407NA-A005HJ
- Voltage: 220V
- Power: 1000W
- Speed: 154rpm/min
- Main Cable Length: 12m
- Base plate diameter: 17inch
- Accessories: Water tank,pad holder, hard brush, soft brush
- BOSCH High Pressure CleanerDeskripsi:High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
- LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Deskripsi:LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.atribut:
- Voltage (V): 220
- Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
- BOSCH Vacuum Cleaneratribut:
- Filter Surface Area (cm²): 2300
- K3L License: Yes
- Number of Wheels: 4
- Voltage (V): 230
- CRC QD Contact CleanerDeskripsi:QD CONTACT CLEANER, 11 WT OZModel#: 03130DESCRIPTION:Suitable for cleaning sensitive electronics and electrical equipment without leaving a residue. Evaporates quickly, leaves no residue and is safe to use on all plastics. Use where lower flashpoint cleaners are acceptable. NSF K2 Registered.APPLICATIONS:Telephones, PCs, relays, edge connectors, tape heads, busbars, circuits, contacts, printed circuit boards, switches & breakers.
- KARCHER Professional Ultra High Pressure Cleaneratribut:
- Part Number: 1.367.156.0
- Compatible for: Profesional used
- Motor Rating (kW): 15
- Maximum Inlet Temperature (°C): Max. 60
- Dimensions (mm): 930x800x920
- Drive: Electric
- Flow Rate (L/hour): 500 / 900
- Pump Type : Maximum Performance Karcher Crankshaft Pump
- Working Pressure (Bar): 150 max.500
- Working Pressure (MPa): 15 max. 50
- Electra Jet Masteratribut:
- Output Flow Rate: 11 liter/ min
- Max.Output Pressure: 110 bar
- Output Power: 2.2/3 kW/HP
- NILFISK Vacuum Cleaner Wet and DryDeskripsi:The Nilfisk wet and dry range of vacuum cleaners includes durable machines from 20 to 75 liters that can take on any application, big or small. With outstanding performance and features like easy emptying and corrosion resistance, our range of wet and dry
Daftar Harga Jet Cleaner Machine Terbaru January 2026
| CRC CO Contact Cleaner | Rp95.900 |
| Yuri Glass Cleaner Jerry Can | Rp39.900 |
| Wipro Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam) | Rp1.199.900 |
| CRC QD Electronic Cleaner | Rp109.900 |
| CRC NF Contact Cleaner | Rp609.900 |
| RYU Vacuum Cleaner | Rp709.900 |
| Sharp Vacuum Cleaner | Rp939.900 |
| TRUSCO Engine Cleaner | Rp959.900 |
| REXCO 18 Specialist Contact Cleaner | Rp34.900 |
| Brite Cleaner Low Speed Polisher | Rp7.599.900 |
Data diperbarui pada 05/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/CRC%20CO%20Contact%20Cleaner/P102075708-1.jpg)

/35P101000113-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/CRC%20QD%20Electronic%20Cleaner/P102075395-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/CRC%20NF%20Contact%20Cleaner/P102074893-1.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/REXCO%2018%20Specialist%20Contact%20Cleaner/aeP101002374-3.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/LAKONI%20Hawk%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las%20Inverter%20MMA)/2xP101525105-2.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/CRC%20QD%20Contact%20Cleaner/P102076132-1.jpg)